曜日別特売
IS-H-HT-3/8NC16-3 SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【上#3】 イシハシ精工 05676732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【上#3】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
シャンク径(mm)7
ねじ長さ(mm)35
内容量1本注文コード05676732品番IS-H-HT-3/8NC16-3
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
山数
16
ねじ長さ(mm)
35
シャンク径(mm)
7
材質
SKH
先端
上
食付き部の山数
1.5山
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする