イシハシ精工
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【3本組】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
仕様
先・中・上の3本組です。
材質
SKH
先端
先・中・上
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1組
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05673977
IS-H-HT-9/16NF18-S
502-9058
42
¥
22,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674869
IS-H-HT-NO.5NF44-S
503-4990
18
¥
6,020
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684818
IS-H-HT-5/16NF24-S
502-7934
30
¥
7,840
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類