曜日別特売
IS-H-HT-NO.5NF44-S SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【3本組】 イシハシ精工 05674869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【3本組】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじ長さ(mm)18
内容量1組注文コード05674869品番IS-H-HT-NO.5NF44-S
参考基準価格(税別)¥6,020販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番
503-4990
ねじ長さ(mm)
18
仕様
先・中・上の3本組です。
材質
SKH
先端
先・中・上
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする