【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセット
【2年保証モデル】JAPANNEXT 50インチ VAパネル搭載 4K(3840×2160)解像度 大型液晶モニター JN-V50U HDMI DisplayPort HDR リモコン同梱
- 表面処理
- 半光沢
- コントラスト比
- 6000:1
- 解像度
- 3840×2160
- 色(本体)
- ブラック
- 画面サイズ
- 50型
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- 入出力端子
- DisplayPort/HDMI/イヤホン
- パネル駆動方式
- VA
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ













