JAPANNEXT
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05668551
品番
JN-V50U+Astand
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
【2年保証モデル】JAPANNEXT 50インチ VAパネル搭載 4K(3840×2160)解像度 大型液晶モニター JN-V50U HDMI DisplayPort HDR リモコン同梱
表面処理
半光沢
コントラスト比
6000:1
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
画面サイズ
50型
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
入出力端子
DisplayPort/HDMI/イヤホン
パネル駆動方式
VA