曜日別特売

【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセット

【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセット - JAPANNEXT【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセット - JAPANNEXT【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセット - JAPANNEXT【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセット - JAPANNEXT【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセット - JAPANNEXT【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセット - JAPANNEXT

【2年保証モデルJN-V50U2-MとJN-DS3265-CA 自立スタンドのセット商品となります。50インチのVAパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度の大型液晶モニターです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。 高画質VAパネルを採用。5000:1の高コントラスト比により、黒が締まり、メリハリのある映像表現を実現します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)は明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.0×3を搭載。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。 USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。パソコンなどがなくても、?USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。
コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。自動再生には対応しておりません。 200×200mmのVESAマウントに対応。8W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。】JAPANNEXT 50インチ VAパネル搭載 4K(3840×2160)解像度 大型液晶モニター JN-V50U2-M HDMI ビデオ/音声入力 コンポーネント入力 オプティカル音声出力 USBメモリ再生対応 リモコン同梱

表面処理
半光沢
コントラスト比
5000:1
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
画面サイズ
50型
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI、USB-A、 ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力、LINEOUT
パネル駆動方式
VA
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05668499JN-V50U2-M+Dstand
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする