【2年保証モデルJN-V50U2-MとJN-DS3265-CA 自立スタンドのセット商品となります。50インチのVAパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度の大型液晶モニターです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。 高画質VAパネルを採用。5000:1の高コントラスト比により、黒が締まり、メリハリのある映像表現を実現します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)は明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.0×3を搭載。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。 USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。パソコンなどがなくても、?USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。
コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。自動再生には対応しておりません。 200×200mmのVESAマウントに対応。8W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。】JAPANNEXT 50インチ VAパネル搭載 4K(3840×2160)解像度 大型液晶モニター JN-V50U2-M HDMI ビデオ/音声入力 コンポーネント入力 オプティカル音声出力 USBメモリ再生対応 リモコン同梱