Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)
亜鉛めっき処理前のめねじ加工に最適なタップ等級を標準ラインナップしました。
用途に応じて、市場要求が高い+0.1mm,+0.2mm,+0.3mmの3タイプのオーバサイズを商品化しました。
使用はHVSP(ハイブリッドバリュースパイラルタップ)をベースとし、様々な被加工材・機械でご使用いただけます。
縦加工、横加工のいずれにおいても、刃欠けのない安定したねじ立てが可能です。
- 用途
- 止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
- 内容量
- 1本
スパイラルタップ の新着商品
カテゴリ





















