イシハシ精工
スパイラルタップ M4×0.7 H4(+0.04)
タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。
ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。
用途
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
トラスコ品番
703-3450
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
52
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
下穴径(Φmm)
3.3
ねじ長さ(mm)
13
精度
JIS2級+0.04相当
シャンク径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4
精度表記
H4
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05685229
SPT-M4X0.7H4
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください