曜日別特売

スパイラルタップ ユニファイねじ・細目

スパイラルタップ ユニファイねじ・細目 - イシハシ精工

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。

用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
508-2722
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
52
下穴径(Φmm)
3.5
山数
36
ねじ長さ(mm)
20
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05679891SPT-NO.8NF36
¥2,210
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする