曜日別特売

パック入 コバルトジェットタップ

パック入 コバルトジェットタップ - イシハシ精工

パック入りです。
高速タッピングが可能です。
高モリブデン含有により靭性があります。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。

用途
通り穴専用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
精度
JIS2級
食付き部の山数
4山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1パック
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク四角部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05672078P-COJET-M12X1.75506-1652821.7510.36.5
¥6,150
¥4,398
¥4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675386P-COJET-M8X1.25506-1750701.256.85
¥3,590
¥2,598
¥2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683190P-COJET-M4X0.7506-1695520.73.34
¥2,290
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684100P-COJET-M3X0.5506-1679460.52.53.2
¥2,400
¥1,798
¥1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする