曜日別特売
P-COJET-M8X1.25 パック入 コバルトジェットタップ イシハシ精工 05675386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 コバルトジェットタップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.25
全長(mm)70
内容量1パック注文コード05675386品番P-COJET-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

パック入りです。
高速タッピングが可能です。
高モリブデン含有により靭性があります。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。

用途
通り穴専用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
トラスコ品番
506-1750
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.25
下穴径(Φmm)
6.8
シャンク四角部(mm)
5
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
精度
JIS2級
食付き部の山数
4山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする