パック入 コバルトジェットタップ

パック入 コバルトジェットタップ - イシハシ精工

パック入りです。
高速タッピングが可能です。
高モリブデン含有により靭性があります。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。

用途
通り穴専用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
精度
JIS2級
食付き部の山数
4山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1パック
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク四角部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05680460P-COJET-M5X0.8506-1717600.84.24.5
¥2,320
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
05681038P-COJET-M10X1.5506-1636751.58.55.5
¥4,460
¥3,198
¥3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする