P-COJET-M10X1.5 パック入 コバルトジェットタップ イシハシ精工 05681038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 コバルトジェットタップP-COJET-M10X1.5

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.5
全長(mm)75
内容量1パック注文コード05681038品番P-COJET-M10X1.5
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

パック入りです。
高速タッピングが可能です。
高モリブデン含有により靭性があります。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。

用途
通り穴専用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
トラスコ品番
506-1636
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
下穴径(Φmm)
8.5
シャンク四角部(mm)
5.5
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
精度
JIS2級
食付き部の山数
4山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする