イシハシ精工
パック入 コバルトスパイラルタップ
パック入りです。
高速タッピングが可能です。
高モリブデン含有により靭性があります。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1パック
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク四角部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05674266
P-COSPT-M4X0.7
506-3957
52
0.7
3.3
4
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684800
P-COSPT-M6X1.0
506-3990
61
10
5
4.5
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください