※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入 コバルトスパイラルタップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ピッチ(mm)
10
0.7
10
全長(mm)
61
52
61
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
05684800
品番
P-COSPT-M6X1.0
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パック入りです。
高速タッピングが可能です。
高モリブデン含有により靭性があります。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
トラスコ品番
506-3990
全長(mm)
61
ピッチ(mm)
10
下穴径(Φmm)
5
シャンク四角部(mm)
4.5
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ