曜日別特売

パック入 ロングジェットタップ L=150

パック入 ロングジェットタップ L=150 - イシハシ精工

パック入りです。
ロングシャンクです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。

用途
加工ねじ:メートルねじ
通り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
507-0066
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
1.5
下穴径(Φmm)
8.5
精度
JIS2級
食付き部の山数
5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
ウイットねじ
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676942P-JET-M10X1.5-150L
¥7,740
¥5,598
¥6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする