曜日別特売
P-JET-M10X1.5-150L パック入 ロングジェットタップ L=150 イシハシ精工 05676942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 ロングジェットタップ L=150

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05676942
品番
P-JET-M10X1.5-150L
参考基準価格(税別)¥7,740販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

パック入りです。
ロングシャンクです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。

用途
加工ねじ:メートルねじ
通り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
507-0066
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
1.5
下穴径(Φmm)
8.5
精度
JIS2級
食付き部の山数
5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
ウイットねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする