半固体モバイルバッテリー 5000mAh 20W ブラック
・発火・爆発リスクを構造から軽減する「半固体バッテリー(ゲル状電解質)」を採用。・国内第三者機関で過酷な試験を実施。人体やペットに影響を与えない安全性を確認済み。・多重の保護回路(過電圧/過電流/温度検知)搭載。安心の動作温度設計。・厚さ9.2mm・重さ122gの薄型・軽量ボディ。・使う人のスタイルに合わせて選べる4色のカラーバリエーション。・高耐久ナイロンUSBケーブル(23cm)一体型。ケーブル付け根はネックガードで保護。・Type-Cポート追加搭載で2ポート同時充電(
同時充電時は合計最大15W)、パススルー充電に対応。
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ

































