伝蔵
カモイべんりフック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12組)
注文コード
05668036
品番
E260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
はさむ部分の下側はゴムがついており、傷がつきにくくなっています。
用途
すだれを取り付ける際に、カモイ部分にはさんで取り付けるフックです。
トラスコ品番
713-8249
材質
本体:ABS樹脂
色
ブラウン
耐荷重(kg)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※すだれをつるす用途以外はご使用ならないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません