保護フィルム Apple iPad Pro 11インチ用 Magic Keyboard[トラックパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、操作面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- Apple iPad Pro 11インチ用 Magic Keyboard[トラックパッド]
- 寸法(mm)
- 96.8×44.3
- 取付方式
- シリコン吸着
- 硬度
- 9H
- 特性
- 光沢
- ブルーライトカット
- 対応
- 内容量
- 1枚
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05707516 保護フィルム Apple iPad Pro 11インチ用 Magic Keyboard[トラックパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05707516-261001-02.jpg)
![注文コード:05707516 保護フィルム Apple iPad Pro 11インチ用 Magic Keyboard[トラックパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698346-261001-16.jpg)
![注文コード:05707516 保護フィルム Apple iPad Pro 11インチ用 Magic Keyboard[トラックパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698608-261001-04.jpg)
![注文コード:05707516 保護フィルム Apple iPad Pro 11インチ用 Magic Keyboard[トラックパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698608-261001-06.jpg)
![注文コード:05707516 保護フィルム Apple iPad Pro 11インチ用 Magic Keyboard[トラックパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698608-261001-08.jpg)
![注文コード:05707516 保護フィルム Apple iPad Pro 11インチ用 Magic Keyboard[トラックパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698608-261001-10.jpg)
![注文コード:05707516 保護フィルム Apple iPad Pro 11インチ用 Magic Keyboard[トラックパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698608-261001-12.jpg)
![注文コード:05707516 保護フィルム Apple iPad Pro 11インチ用 Magic Keyboard[トラックパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698608-261001-14.jpg)


















