専用デジタル真空ゲージキットを装備したフルセットタイプでの上級モデルです。電磁弁がオイルの逆流を確実に防止しますのでパッケージエアコンの取付に最適です(吸入口バルブで真空保持が二段で確認できます)リチウム電池18V5Ahバッテリー搭載で満充電時(充電時間60分)で50分の連続運転が可能ルームエアコンから3~5馬力程度のパッケージエアコンの取付に使用可能(運転時間による)ブレスレスDCモーター搭載によりハイパワーで軽量(電池、デジタルゲージ含む重量4.2kg)