液晶保護フィルム Microsoft Surface Pro ( 第 11 世代・2024 年 6 月発売モデル ) [ 画面用 ] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。
自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- Microsoft Surface Pro ( 第 11 世代・2024 年 6 月発売モデル ) [ 画面用 ]
- 寸法(mm)
- 203.8×282.5
- 取付方式
- シリコン吸着
- 特性
- 指紋防止/反射防止
- 内容量
- 1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05701722 液晶保護フィルム Microsoft Surface Pro ( 第 11 世代・2024 年 6 月発売モデル ) [ 画面用 ] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05701722-261001-02.jpg)
![注文コード:05701722 液晶保護フィルム Microsoft Surface Pro ( 第 11 世代・2024 年 6 月発売モデル ) [ 画面用 ] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698477-261001-04.jpg)
![注文コード:05701722 液晶保護フィルム Microsoft Surface Pro ( 第 11 世代・2024 年 6 月発売モデル ) [ 画面用 ] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698477-261001-06.jpg)
![注文コード:05701722 液晶保護フィルム Microsoft Surface Pro ( 第 11 世代・2024 年 6 月発売モデル ) [ 画面用 ] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698477-261001-08.jpg)
![注文コード:05701722 液晶保護フィルム Microsoft Surface Pro ( 第 11 世代・2024 年 6 月発売モデル ) [ 画面用 ] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698477-261001-10.jpg)
![注文コード:05701722 液晶保護フィルム Microsoft Surface Pro ( 第 11 世代・2024 年 6 月発売モデル ) [ 画面用 ] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698477-261001-12.jpg)
![注文コード:05701722 液晶保護フィルム Microsoft Surface Pro ( 第 11 世代・2024 年 6 月発売モデル ) [ 画面用 ] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698477-261001-14.jpg)
![注文コード:05701722 液晶保護フィルム Microsoft Surface Pro ( 第 11 世代・2024 年 6 月発売モデル ) [ 画面用 ] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698477-261001-16.jpg)

















