電磁弁付充電式真空ポンプセット(9Ahバッテリー搭載モデル)
2ステージ充電式真空ポンプ
ルームエアコンから5馬力クラスのパッケージエアコンまで使用可能
ブラスレスDCモーター搭載(ハイパワー軽量)
フル充電時の連続稼働時間120分
- 用途
- エアコン取付工事に於ける真空引き作業
- トラスコ品番
- 593-4887
- セット内容
- 本体、9Ahバッテリー、充電器、オイル、専用ケース
- 幅(mm)
- 260
- 高さ(mm)
- 192
- 奥行(mm)
- 105
- 電源(V)
- リチウム電池 18V 9Ah
- 排気速度(L/min)
- (50/60Hz)50
- 連続使用時間(分)
- 120
- 真空到達度
- 22.5ミクロン
- ポート径
- 吸入ポート径:5/16フレア
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
真空ポンプ の新着商品
カテゴリ






















