曜日別特売

電磁弁付充電式真空ポンプ(本体)

電磁弁付充電式真空ポンプ(本体) - BBKテクノロジーズ

2ステージ充電式真空ポンプ
他社製バッテリーをお使いになりたい場合に最適
バッテリーアダプターをこちらの本体と別途お求めください

用途
エアコン取付工事に於ける真空引き作業
トラスコ品番
593-4881
セット内容
本体、オイル
幅(mm)
193
高さ(mm)
105
奥行(mm)
186
排気速度(L/min)
(50/60Hz)50
真空到達度
22.5ミクロン
ポート径
吸入ポート径:5/16フレア
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05668350RP-225SH
¥84,000
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする