曜日別特売

EX004 カラーシート 1020×500×0.8 赤

EX004 カラーシート 1020×500×0.8 赤 - 二六製作所

裏面が磁石で、表面は印刷・書込みができます。
黒・緑・青・赤・橙・黄・白の7色を取扱っています。

用途
販促品用・教材用等
トラスコ品番
683-0473
形状
シート型
厚さ(mm)
0.8
色
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.03
内容量
1パック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05715286EX004
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする