EX007 カラーシート 1020×500×0.8 橙
裏面が磁石で、表面は印刷・書込みができます。
黒・緑・青・赤・橙・黄・白の7色を取扱っています。
- 用途
- 販促品用・教材用等
- トラスコ品番
- 683-1993
- 形状
- シート型
- 厚さ(mm)
- 0.8
- 色
- オレンジ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 表面磁束密度(T)
- 0.03
- 内容量
- 1パック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マグネット用品 の新着商品
カテゴリ









![強力マグネット 1.2mm厚 粘着シート SONIC(ソニック)[文具] 強力マグネット 1.2mm厚 粘着シート SONIC(ソニック)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07105197-261112-02.jpg)










