曜日別特売
PO-2 折りたたみ式パーテーション 積水樹脂商事 05721672

 

PO-2 折りたたみ式パーテーション 積水樹脂商事 05721672
PO-2 折りたたみ式パーテーション 積水樹脂商事 05721672
PO-2 折りたたみ式パーテーション 積水樹脂商事 05721672
PO-2 折りたたみ式パーテーション 積水樹脂商事 05721672
PO-2 折りたたみ式パーテーション 積水樹脂商事 05721672
PO-2 折りたたみ式パーテーション 積水樹脂商事 05721672
PO-2 折りたたみ式パーテーション 積水樹脂商事 05721672

折りたたみ式パーテーション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
質量(kg)2.6
内容量1台注文コード05721672品番PO-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

リビングなど一つの空間を必要な時だけ仕切る事ができます。
パネル式なのでスペース・使用場所に合わせて形状を変えられます。
在宅ワーク・子供の勉強部屋・来客対応などシーンに応じて使えます。
スクリーンは半透明で仕切りと採光効果を両立。
スクリーンは簡単に取り外しが可能、ランドリースタンドとしても使えます。
スクリーンはDIY感覚でカスタマイズできます。(替えスクリーン・布は付いていません)
折りたたんで約12cm幅にコンパクト収納できます。

用途
パーティション パーテーション 仕切り
質量(kg)
2.6
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:54×54×135、収納時:6×54×135
材質
パイプ:樹脂コーティングスチールパイプ、スクリーン:EVA樹脂、部品:ABS樹脂・スチール(メッキ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする