X904 CALIBRO
NOLAN X-904は日帰りからロングツーリングまで幅広い走行シーンに対応する、スポーツツーリング向けフルフェイスヘルメット。
軽量かつ高強度のウルトラカーボンシェルと多密度EPSライナーが優れた衝撃吸収性能を発揮し、長時間のライディングでも疲労を軽減。
ワイドなフラットシールドは広い視界を確保し、PINLOCK対応により曇りを抑制。
頭頂部・あご部インテークとリアエキゾーストを組み合わせた効率的なベンチレーションにより、ヘルメット内の空気循環を最適化。
通気性に優れたプレミアム内装、調整可能なパッド構造、眼鏡着用に配慮した設計で、快適かつ自然なフィット感を追求。
ECE 22-06などの安全規格に適合し、インカム対応設計によりツーリングでの利便性を強化。
洗練されたシンプルなデザインは、幅広い車種やスタイルにマッチ。
- 用途
- カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はSG規格、シールドはECE規格をクリア。レーシング技術をツーリングユースに落とし込んだ快適設計モデル
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
色
サイズ
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ