SARAYA(サラヤ)
シャボBCG
ベンザルコニウム塩化物と非イオン界面活性剤の働きで、手を洗うと同時に殺菌・消毒できます。
用途
手洗い用。
トラスコ品番
578-8921
材質
容器(ボトル・袋):PE、キャップ:PP
幅(mm)
230
高さ(mm)
284
タイプ
原液使用
奥行(mm)
120
内容量(kg)
5
内容量
1箱(3個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04966040
24355
¥
15,510
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください