EVAポーチBM L

EVAポーチBM L - MEIHO(メイホウ)EVAポーチBM L - MEIHO(メイホウ)

取手を天面と側面に付けた、新コンセプトのEVAポーチ。
バケットマウスやランガンBOXシリーズに収納する際、縦置き・横置きどちらでも取り出しやすい構造になっているので、ポーチの向きを気にせず収納できます。ポーチの外寸幅を、バケットマウス・ランガンBOXシリーズの内寸に合わせているので、縦でも横でもピッタリジャストフィット収納が可能です。ポーチの蓋は中身が見やすい透明仕様を採用。

色
ホワイト
サイズ
262×215×185mm
備考
HG
素材
【本体】EVA 【蓋】PVC
適合ボックス
BM-9000、BM-7000、VS-7095N
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05780000ホワイト(716949)
¥2,598
¥2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする