ホワイト(716949) EVAポーチBM L MEIHO(メイホウ) 05780000

ホワイト(716949) EVAポーチBM L MEIHO(メイホウ) 05780000
ホワイト(716949) EVAポーチBM L MEIHO(メイホウ) 05780000

EVAポーチBM L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05780000
品番
ホワイト(716949)
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

取手を天面と側面に付けた、新コンセプトのEVAポーチ。
バケットマウスやランガンBOXシリーズに収納する際、縦置き・横置きどちらでも取り出しやすい構造になっているので、ポーチの向きを気にせず収納できます。ポーチの外寸幅を、バケットマウス・ランガンBOXシリーズの内寸に合わせているので、縦でも横でもピッタリジャストフィット収納が可能です。ポーチの蓋は中身が見やすい透明仕様を採用。

色
ホワイト
サイズ
262×215×185mm
備考
HG
素材
【本体】EVA 【蓋】PVC
適合ボックス
BM-9000、BM-7000、VS-7095N

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする