防犯カメラ付きセンサーライト

防犯カメラ付きセンサーライト - タキズミ(TAKIZUMI)防犯カメラ付きセンサーライト - タキズミ(TAKIZUMI)防犯カメラ付きセンサーライト - タキズミ(TAKIZUMI)防犯カメラ付きセンサーライト - タキズミ(TAKIZUMI)防犯カメラ付きセンサーライト - タキズミ(TAKIZUMI)防犯カメラ付きセンサーライト - タキズミ(TAKIZUMI)防犯カメラ付きセンサーライト - タキズミ(TAKIZUMI)防犯カメラ付きセンサーライト - タキズミ(TAKIZUMI)

スマートにしっかり防犯。
スマートフォンでいつでも確認、コントロール。
屋外設置対応のワイヤレスカメラ。

取付
壁面取付または別売取付金具使用可能(TBP-0007)
材質(本体)
プラスチック(ホワイト)
備考
安心の5年保証・信頼の日本製
スイッチ
マニュアル、人感センサー、スケジュール
対応OS
iOS9以降、Android5以降
接続
コンセント接続
記録媒体
MicroSDカード(最大256GB)(別売)
解像度
フルHD(1920×1080)
ランプ寿命
40000時間(光束維持率70%)
投撮距離(m)
【暗視】~10
設置場所
屋内/屋外(防湿防雨型 保護等級IP65)
モード
【デイ/ナイト】オート(ICR)/カラー/白黒
動作温度(℃)
5~35
圧縮方法
H.264
最低被写体照度(Lux)
【デイ】0.1@F2.0【ナイト】0.01@F2.0
音声入力
内蔵マイク/スピーカー
点灯時間
20秒~1分
フレームレート
1~25fps
アラーム
人感センサー
データレート(bits)
32Kbps~2Mbps
Wi-Fi
2.4GHz Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n20/n40)
ダイナミックレンジ
デジタルWDR
イメージセンサー
1/2.9インチ2メガピクセルCMOS
調光範囲
7段階
内容量
1台
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで仕様してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
コード長さ(m)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TGRD2045S 0576861705768617TGRD2045S74×131×26012033200
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
TGRD2041S 0576862605768626TGRD2041S260×141×1331323.56500
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
TGRD2047S 0576864205768642TGRD2047S63×67×2430.7183.53000
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする