段差解消スロープ2段調整
高強度の軽アルミ素材により、耐荷重が2000kgで、スロープは非常に強くて、弾力性があり、曲がりません。
裏面の両側は厚い滑り止めパッドが付き、滑りにくく、安定性を高めます。横溝は摩擦力と牽引力を増えて、滑り止め効果あります。
スロープの裏面にはゴムパッドが付きので、スロープの実際の高さは2~3mm増加する場合があります。
左右分離式で、敷居や設備の幅に合わせて段差スロープ間の距離を自由に調整可能です。
- 用途
- 一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
- 材質
- アルミ
- 質量(kg)
- 約2.83
- 色
- シルバー
- 幅(cm)
- 25.5
- 耐荷重(kg)
- 2000
- 長さ(cm)
- 80
- 高さ(cm)
- 5
- 内容量
- 1セット
注意
※この製品に修理・改造はしないでください。※段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの最大利用高さを超えないでください。
※最大耐荷重2000kgを超えないようにご注意ください。超えた場合、製品の故障や事故の原因となります。
※破損等の異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※怪我をする可能性がありますから、子供を遊ばせる遊具として使用しないでください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ































