車椅子スロープ 折りたたみ式 段差解消

車椅子スロープ 折りたたみ式 段差解消 - Ruedamann車椅子スロープ 折りたたみ式 段差解消 - Ruedamann車椅子スロープ 折りたたみ式 段差解消 - Ruedamann車椅子スロープ 折りたたみ式 段差解消 - Ruedamann車椅子スロープ 折りたたみ式 段差解消 - Ruedamann車椅子スロープ 折りたたみ式 段差解消 - Ruedamann車椅子スロープ 折りたたみ式 段差解消 - Ruedamann車椅子スロープ 折りたたみ式 段差解消 - Ruedamann

アルミスロープは折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付きます。スロープの裏面には厚い滑り止め用パッドが付いており、摩擦力を増えます。どんな天気でも使えます。特殊溶接ヒンジを採用し、一般的なヒンジよりもっと長持ちです。黄色サイドチューブで、より目を引き、安定に使用できます。

用途
自宅や倉庫や駐車場など場所で使います。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。
材質
アルミ
質量(kg)
約8.8
幅(cm)
73
耐荷重(kg)
300
長さ(cm)
121
高さ(cm)
4.5
段差対応高さ(cm)
30以下
内容量
1台
注意
※ご注意:オートバイク不適用。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05802786JP-MR607SWC-4S-RO
¥23,980
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする