曜日別特売
00373440 ポータブルウォーターフィルター 三和製作所 05803879

00373440 ポータブルウォーターフィルター 三和製作所 05803879
00373440 ポータブルウォーターフィルター 三和製作所 05803879
00373440 ポータブルウォーターフィルター 三和製作所 05803879
00373440 ポータブルウォーターフィルター 三和製作所 05803879

ポータブルウォーターフィルター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05803879
品番
00373440
参考基準価格(税別)¥4,527販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

アウトドアや防災時の「水の不安」を軽減し、川や沢、雨水などを0.01?mの高精度フィルターでろ過して、その場で飲める水にする携帯浄水器。
バッテリーや充電が不要のシンプル構造のため、停電時や電源が確保できない環境でも使用可能です。
アウトドアだけでなく、防災用の備えとしても扱いやすい設計。
【大容量10

用途
アウトドアや緊急避難時の防災備蓄品などに。
付属品
約64g(付属品含む)
セット内容
食品グレードABS、シリコン、中空糸UF膜、活性炭素繊維、PPコットン
材質
約直径4×15.5cm
注意
※000Lまでのろ過に対応し、家族分の飲料水を長期間まかなえる容量を確保。
※キャンプや登山での繰り返し使用はもちろん、非常用の備蓄品としても長く活躍します。
※本体から直接飲める「直飲みスタイル」に加え、付属のウォーターバッグやソフトチューブ、緊急時用アダプタを組み合わせることで、シーンに応じた使い方が可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする