曜日別特売

ユニテントSS

ユニテントSS - 三和製作所

あらかじめゴムで連結された軽量アルミパイプで組立簡単。
風に強い台形デザインで安心してご使用いただけます。

付属品
固定用ペグ4本、バッグ
セット内容
テント1張、収納バッグ、固定用ペグ4本、固定用ロープ
材質
アルミニウム、ポリエステル(シルバーコーティング)
寸法(mm)
使用時:幅1200×奥行1280×高さ1990、保管時:直径220×700
質量(kg)
5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0580392200288568
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする