曜日別特売

レスキューランドリー

レスキューランドリー - 三和製作所レスキューランドリー - 三和製作所レスキューランドリー - 三和製作所レスキューランドリー - 三和製作所レスキューランドリー - 三和製作所レスキューランドリー - 三和製作所レスキューランドリー - 三和製作所レスキューランドリー - 三和製作所

どこでも洗濯できることにより旅行やアウトドア、避難所で人目を気にせず洗濯が可能です。
バッグの内側が防水なので水が運べて洗濯ができ、バッグの内側を利用して人の目を気にせず下着を干せる4WAYです。
洗剤は環境配慮洗剤で洗い&すすぎが1回ずつで完了でき、排水も場所を選ばすどこでも排水出来ます。
重曹に特許成分の再汚染防止効果があります。

セット内容
バッグ×1、洗剤50g×1
材質
バッグ:表地T/C内側EVAパラシュートコード付属
寸法(mm)
200×450×200
質量(g)
230
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0580386100288965
¥7,260
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする