曜日別特売
00288965 レスキューランドリー 三和製作所 05803861

00288965 レスキューランドリー 三和製作所 05803861
00288965 レスキューランドリー 三和製作所 05803861
00288965 レスキューランドリー 三和製作所 05803861
00288965 レスキューランドリー 三和製作所 05803861
00288965 レスキューランドリー 三和製作所 05803861
00288965 レスキューランドリー 三和製作所 05803861
00288965 レスキューランドリー 三和製作所 05803861
00288965 レスキューランドリー 三和製作所 05803861
00288965 レスキューランドリー 三和製作所 05803861

レスキューランドリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05803861
品番
00288965
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

どこでも洗濯できることにより旅行やアウトドア、避難所で人目を気にせず洗濯が可能です。
バッグの内側が防水なので水が運べて洗濯ができ、バッグの内側を利用して人の目を気にせず下着を干せる4WAYです。
洗剤は環境配慮洗剤で洗い&すすぎが1回ずつで完了でき、排水も場所を選ばすどこでも排水出来ます。
重曹に特許成分の再汚染防止効果があります。

セット内容
バッグ×1、洗剤50g×1
材質
バッグ:表地T/C内側EVAパラシュートコード付属
寸法(mm)
200×450×200
質量(g)
230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする