曜日別特売

長期保存用マッチ&ローソク 10缶組

長期保存用マッチ&ローソク 10缶組 - 三和製作所

缶を開けなければ湿気らない完全防水加工。

セット内容
小箱マッチ×2、ローソク(4時間燃焼)×2
材質
缶:ブリキ
質量(g)
63
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1缶:55×70
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0580443900206444
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする