三和製作所
長期保存用マッチ&ローソク 10缶組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
05804439
品番
00206444
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
缶を開けなければ湿気らない完全防水加工。
セット内容
小箱マッチ×2、ローソク(4時間燃焼)×2
材質
缶:ブリキ
質量(g)
63
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1缶:55×70