曜日別特売

防災防犯ホイッスル サイコール(カラビナ・キャップ付)

防災防犯ホイッスル サイコール(カラビナ・キャップ付) - 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール(カラビナ・キャップ付) - 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール(カラビナ・キャップ付) - 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール(カラビナ・キャップ付) - 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール(カラビナ・キャップ付) - 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール(カラビナ・キャップ付) - 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール(カラビナ・キャップ付) - 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール(カラビナ・キャップ付) - 三和製作所

バッグやベルトループに簡単装着。
取り外しがスムーズで持ち運びやすい。
カラビナ部分はしっかり固定タイプで落下しにくい。
スポーティで男女問わず使いやすいデザイン。

材質
本体:ABS樹脂、蓄光のみPC/ABS樹脂、キャップ:PP(ポリプロピレン)、カラビナ&ジョイント:POM
質量(g)
12
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0580422000366578スカイ
¥380
¥379
¥417(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580438700366573パッションピンク
¥380
¥379
¥417(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580465800366575オレンジ
¥380
¥379
¥417(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580470100366574レッド
¥380
¥379
¥417(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580474600366580オフホワイト
¥380
¥379
¥417(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580478900366582蓄光
¥480
¥479
¥527(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580492000366579バイオレット
¥380
¥379
¥417(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580495600366576レモン
¥380
¥379
¥417(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580499900366581ネオブラック
¥380
¥379
¥417(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580509600366577ライム
¥380
¥379
¥417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする