三和製作所
防災防犯ホイッスル サイコール(カラビナ・キャップ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ライム
注文コード
05805096
品番
00366577
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
バッグやベルトループに簡単装着。
取り外しがスムーズで持ち運びやすい。
カラビナ部分はしっかり固定タイプで落下しにくい。
スポーティで男女問わず使いやすいデザイン。
色
ライム
材質
本体:ABS樹脂、蓄光のみPC/ABS樹脂、キャップ:PP(ポリプロピレン)、カラビナ&ジョイント:POM
質量(g)
12