曜日別特売

防災防犯ホイッスル サイコール(紐・キャップ付)

防災防犯ホイッスル サイコール(紐・キャップ付) - 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール(紐・キャップ付) - 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール(紐・キャップ付) - 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール(紐・キャップ付) - 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール(紐・キャップ付) - 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール(紐・キャップ付) - 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール(紐・キャップ付) - 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール(紐・キャップ付) - 三和製作所

ネックストラップとして首から提げられる。
紛失しにくく、咄嗟のときに手を伸ばしやすい。
軽量&コンパクトでお子さまや高齢者にも最適。
ストラップ部分は安全パーツ付で安心。

材質
本体:ABS樹脂、蓄光のみPC/ABS樹脂、キャップ:PP(ポリプロピレン)、紐:アクリル、紐セフティ木黒:PP
質量(g)
8
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0580383600366570オフホワイト
¥320
¥319
¥351(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580394900366564レッド
¥320
¥319
¥351(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580400100366571ネオブラック
¥320
¥319
¥351(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580409800366572蓄光
¥400
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580429900366567ライム
¥320
¥319
¥351(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580452700366569バイオレット
¥320
¥319
¥351(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580473700366563パッションピンク
¥320
¥319
¥351(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580486800366566レモン
¥320
¥319
¥351(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580518200366568スカイ
¥320
¥319
¥351(税込)
5日以内出荷
返品不可
0580519100366565オレンジ
¥320
¥319
¥351(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする