曜日別特売
00366564 防災防犯ホイッスル サイコール(紐・キャップ付) 三和製作所 05803949

00366564 防災防犯ホイッスル サイコール(紐・キャップ付) 三和製作所 05803949
00366564 防災防犯ホイッスル サイコール(紐・キャップ付) 三和製作所 05803949
00366564 防災防犯ホイッスル サイコール(紐・キャップ付) 三和製作所 05803949

防災防犯ホイッスル サイコール(紐・キャップ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
色
レッド
注文コード
05803949
品番
00366564
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

ネックストラップとして首から提げられる。
紛失しにくく、咄嗟のときに手を伸ばしやすい。
軽量&コンパクトでお子さまや高齢者にも最適。
ストラップ部分は安全パーツ付で安心。

色
レッド
材質
本体:ABS樹脂、蓄光のみPC/ABS樹脂、キャップ:PP(ポリプロピレン)、紐:アクリル、紐セフティ木黒:PP
質量(g)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする