曜日別特売

EU001 プレート磁石 130×52×14.5(フェライト)

EU001 プレート磁石 130×52×14.5(フェライト) - 二六製作所

食品・医薬品等の製造工程で鉄粉除去に利用できます。

用途
鉄粉除去用
材質
吸着部:SUS304+ヨーク(鉄材)部:SPCC+フェライト磁石
形状
角型
厚さ(mm)
14.5
色
シルバー
表面処理
Niメッキ
穴径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.09
着磁パターン
厚み方向着磁
内容量
1パック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05820356EU001
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする