USB Type-C対応充電ユニットSCMD10-TYPE-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05821090
品番
SCMD10-TYPE-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

USB Type-C充電に対応する充電ユニットです。
ノートPC・タブレットPC・タブレット・スマートフォンに対応します。
充電端末に応じて充電スピードを自動的にコントロールします。
USB Type-Cケーブルを使用しているため急速充電にも対応します。
充電状況をLEDランプで確認できます。
使用ケーブルはType-Cケーブルのみです。
従来必要としたACアダプターやOAタップは不要、煩わしい配線が無くなります。
ユニット本体は軽くて場所を取らないコンパクトな設計です。

用途
オフィスや営業現場のデバイス管理に。
飲食店やアパレルの店舗用デバイス管理に。
病院や介護施設のデバイス管理に。
仕様
充電端末台数:10台
トラスコ品番
436-3366
端末
USB Type-C PD(パワーデリバリー)規格対応端末
最大出力電力(W)
400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする