おかずカップ チェック柄 小判型 42枚入
電子レンジで温め可能なおかずカップです。
小判型 42枚入り。チェック柄 4色入りです。(ブルー、グリーン、イエロー、レッド)
かわいいチェック柄でお弁当を彩ります。
- 材質
- 紙・PET
- 耐熱温度(℃)
- 120
- 耐冷温度(℃)
- -20
- 柄
- チェック
- 本体寸法(cm)
- 幅6.8×奥行3×2.8
- 内容量
- 1パック(42枚)
注意
※電子レンジや冷凍庫の使用は可能ですが、直火・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。電子レンジで使用する際は、油脂分の多い食品を入れないでください。※耐熱温度以下でも黄変や型崩れすることがあります。20分以上の加熱はしないでください。火気のそばで使用・保管はしないでください。
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ




























