ノーブランド
PETフィルムケース 透明(500枚入)5F
仕様
オーブン:○
材質
PETフィルム
温度(℃)
220
外寸法(mm)
H20、底径:35
電子レンジ
○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04840241
-
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください