おかずカップ チェック柄 9号 42枚入

おかずカップ チェック柄 9号 42枚入 - オカザキおかずカップ チェック柄 9号 42枚入 - オカザキ

電子レンジで温め可能なおかずカップです。
9号 42枚入り。チェック柄 4色入りです。(ブルー、グリーン、イエロー、レッド)
かわいいドット柄でお弁当を彩ります。

材質
紙・PET
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
柄
チェック
本体寸法(cm)
幅6.8×奥行3×2.8
内容量
1パック(42枚)
注意
※電子レンジや冷凍庫の使用は可能ですが、直火・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。電子レンジで使用する際は、油脂分の多い食品を入れないでください。
※耐熱温度以下でも黄変や型崩れすることがあります。20分以上の加熱はしないでください。火気のそばで使用・保管はしないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05820198-
オープン
¥109
¥120(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする